Eriks
BOLLE

BOLLE CONTOUR Bügelbrille Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - Bronze Nylonrahmen - Sport-Bügel mit TIPGRIP - TPE Komfort-Nasenbügel - Mikrofaseretui

  • ERIKS:12984468
  • Hersteller:CONTPSI
Image 1
21 g an Kraft, Schutz, Design, Tragekomfort und Leichtigkeit - CONTOUR ist eines der 3 meistverkauften Modelle.
Zur Liste hinzufügen

13,55 €/ Stückexkl. MwSt

14,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
CONTOUR
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Bronze
Farbe Gläser
Klar
Zulassungen
EN166 - EN170
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Material Rahmen
Nylon
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
8 - very curved
ATEX-Zertifikat
21ES1011
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22