Eriks
BOLLE

BOLLE COBRA TPR Vollsichtbrille Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - Kopfband aus Isopren - PC und TPR co-injizierter Rahmen - Mikrofaseretui

  • ERIKS:13361879
  • Hersteller:COBTPRPSI
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit seinem elastischen Neoprenkopfband und dem integrierten, leicht zu reinigenden TPR-Schaumstoff ist dieses Vollsichtschutzbrillenset besonders gut für Offshore-Aktivitäten und Petrochemie-Arbeitsumgebungen.
Zur Liste hinzufügen

19,55 €/ Stückexkl. MwSt

21,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
COBRA TPR
Rahmenart/Typ
Versiegelt
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grau
Farbe Gläser
Klar
Art der Belüftung
Versiegelt
Zulassungen
EN166 - EN170
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Material Rahmen
Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk
Material Schaumstoff
TPR
Material Band
Neopren
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
9 - very curved
ATEX-Zertifikat
21ES1011
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22