Eriks
BOLLE

BOLLE B808 Bügelbrille Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - Schwarzer PC Rahmen - Metallfrei

  • ERIKS:13254720
  • Hersteller:B808BLPSI
Image 1
Sicher und leicht
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
B808
Rahmenart/Typ
Voller Rahmen
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz
Farbe Gläser
Klar
Zulassungen
EN166 - EN170
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Material Rahmen
Polycarbonat
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
4 - slightly curved