

CHF 303.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LEXR-PO |
Typ | LEXR-PO 150G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 190 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 88 mm |
Typ | LEXR-PO |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |