

CHF 304.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LEX-PO |
Typ | LEX-PO 150G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 190 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | LEX-PO |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |