

CHF 171.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LEX-PO |
Typ | LEX-PO 125XR |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LEX-PO |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |