BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LER-PO 200G

  • ERIKS:12537410
  • Hersteller:580209
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LER-PO
Typ
LER-PO 200G
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 88 mm
Typ
LER-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C