

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LER-PO |
Typ | LER-PO 125G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Typ | LER-PO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |