

CHF 79.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LE-VPP |
Typ | LE-VPP 150G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 135 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 190 mm |
Abmessung Deckplatte | 140 x 110 mm |
Bolt Lochabstand | 105 x 75-80 mm |
Typ | LE-VPP |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 11 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |