

CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LE-VPP |
Typ | LE-VPP 100G |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 125 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LE-VPP |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |