BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LE-PO 75R

  • ERIKS:12536812
  • Hersteller:334045
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LE-PO
Typ
LE-PO 75R
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Nadellager
Höhe
100 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LE-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C