

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPK |
Typ | SPK 75G |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 700 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 47 mm |
Typ | SPK |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |