CHF 451.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPK |
Typ | SPK 250G |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 65 mm |
Tragegewicht | 2500 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Typ | SPK |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |