Eriks
BLICKLE

BLICKLE Spurkranzräder SPK 200K

  • ERIKS:11127143
  • Hersteller:8599
Image 1
Spurkranz-Rad aus GussRad: Laufbelag/Reifen: Aus Stahl. Farbe: silber, Radkörper/Felge: - Farbe: silber, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Die angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm): SPK 50G bis SPK 200G, SPK 250G: A45.
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
SPK
Typ
SPK 200K
Ausführung Rad
Spurkranzrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Tragegewicht
1500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
SPK
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C