CHF 166.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPK |
Typ | SPK 150K |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 46 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 52 mm |
Typ | SPK |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |