CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPK |
Typ | SPK 100G |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 46 mm |
Tragegewicht | 800 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 52 mm |
Typ | SPK |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |