CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | VPP |
Typ | VPP 80/12R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |