CHF 39.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | VPP |
Typ | VPP 200/20G |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 205 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |