Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder VPP 160/20R

  • ERIKS:10016385
  • Hersteller:20743
Image 1
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen aufgepresst. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
VPP
Typ
VPP 160/20R
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
VPP
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C