CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | VPP |
Typ | VPP 125/12R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37.5 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | VPP |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |