Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder SPO 80/15G

  • ERIKS:12547983
  • Hersteller:753384
Image 1
Schwerlast-Rad aus PolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Radkörper/Felge: - Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
SPO
Typ
SPO 80/15G
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
80 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
SPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C