CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPO |
Typ | SPO 75/15G |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |