CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPO |
Typ | SPO 150/20K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 800 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |