CHF 99.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPO |
Typ | SPO 127/20G |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 750 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |