CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPO |
Typ | SPO 100/15K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 37 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | SPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |