CHF 436.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SE |
Typ | SE 252/25K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 80 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | SE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |