BLICKLE

BLICKLE Räder SE 202/25K

  • ERIKS:12547930
  • Hersteller:31054
Image 1
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Dickwandige Stahlblechfelge, 3-fach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert. Reifen aufvulkanisiert. Farbe: silbergrau, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
SE
Typ
SE 202/25K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
850 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
SE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C