BLICKLE

BLICKLE Räder SE 100/20K

  • ERIKS:11040726
  • Hersteller:43737
Image 1
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Dickwandige Stahlblechfelge, 3-fach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert. Reifen aufvulkanisiert. Farbe: silbergrau, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
SE
Typ
SE 100/20K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
100 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
270 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
SE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C