CHF 121.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | POEV |
Typ | POEV 201/20R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |