Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POEV 200/20K

  • ERIKS:10016392
  • Hersteller:42978
Image 1
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
POEV
Typ
POEV 200/20K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C