CHF 64.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | POEV |
Typ | POEV 100/15K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |