Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder POEV 100/12R

  • ERIKS:12547600
  • Hersteller:464164
Image 1
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
POEV
Typ
POEV 100/12R
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
100 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
POEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C