CHF 23.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | PO |
Typ | PO 80/12R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 220 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |