CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | PO |
Typ | PO 75/12R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |