CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | PO |
Typ | PO 125/12G |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Gleitlager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |