CHF 2'243.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'425.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GTH |
Typ | GTH 363/40K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 360 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 3600 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Nabenlänge | 100 mm |
Typ | GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |