Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GTH 362/40K

  • ERIKS:12536305
  • Hersteller:478636
Image 1
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Radkörper/Felge: Aus Grauguss, lackiert. Laufbelag aufgegossen. Farbe: anthrazit, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'716.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'855.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
GTH
Typ
GTH 362/40K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
360 mm
Breite
75 mm
Tragegewicht
2500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
40 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C