CHF 1'510.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'633.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GTH |
Typ | GTH 304/35K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 300 mm |
Breite | 100 mm |
Tragegewicht | 3000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Nabenlänge | 120 mm |
Typ | GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |