CHF 412.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GTH |
Typ | GTH 251/25K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1250 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |