CHF 143.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GTH |
Typ | GTH 100/15K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | GTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |