CHF 2'139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'312.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GSPO |
Typ | GSPO 300/55K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 300 mm |
Breite | 80 mm |
Tragegewicht | 7000 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Nabenlänge | 90 mm |
Typ | GSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |