Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder GSPO 252/50K

  • ERIKS:12536238
  • Hersteller:238642
Image 1
Schwerlast-Rad aus GusspolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid. Farbe: naturbeige, Radkörper/Felge: - Farbe: rot, Shore: 80° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'450.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'568.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
GSPO
Typ
GSPO 252/50K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
250 mm
Breite
80 mm
Tragegewicht
6000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
50 mm
Nabenlänge
90 mm
Typ
GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C