BLICKLE

BLICKLE Räder GSPO 250/45K

  • ERIKS:12536237
  • Hersteller:238626
Image 1
Schwerlast-Rad aus GusspolyamidRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid. Farbe: naturbeige, Radkörper/Felge: - Farbe: rot, Shore: 80° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'065.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'151.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
GSPO
Typ
GSPO 250/45K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
250 mm
Breite
65 mm
Tragegewicht
5000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
45 mm
Nabenlänge
70 mm
Typ
GSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C