CHF 470.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GSPO |
Typ | GSPO 150/30K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 2500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | GSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |