Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder G 127/20G

  • ERIKS:12536070
  • Hersteller:599944
Image 1
Rad aus GussRad: Laufbelag/Reifen: Aus Grauguss. Farbe: silbergrau, Radkörper/Felge: - Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
G
Typ
G 127/20G
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
127 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
750 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
G
Temperaturbereich
von -100 bis 600 °C