Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder G 125/15K

  • ERIKS:12536069
  • Hersteller:754303
Image 1
Rad aus GussRad: Laufbelag/Reifen: Aus Grauguss. Farbe: silbergrau, Radkörper/Felge: - Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
G
Typ
G 125/15K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
G
Temperaturbereich
von -30 bis 300 °C