Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder G 100/15K

  • ERIKS:12536066
  • Hersteller:740935
Image 1
Rad aus GussRad: Laufbelag/Reifen: Aus Grauguss. Farbe: silbergrau, Radkörper/Felge: - Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
G
Typ
G 100/15K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
G
Temperaturbereich
von -30 bis 300 °C