CHF 93.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | ALTH |
Typ | ALTH 80/15K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 35 mm |
Typ | ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |