Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALTH 151/15K

  • ERIKS:12533740
  • Hersteller:752747
Image 1
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Radkörper/Felge: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen. Farbe: silbergrau, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
ALTH
Typ
ALTH 151/15K
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
151 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C