CHF 173.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | ALTH |
Typ | ALTH 150/20K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |